bolle
コンパクトゴーグル コブラTPR
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途
飛来物などからの目の保護に。
仕様
防曇・耐傷性
形状
ゴーグル型
規格
AS/NZS規格品
レンズ色
クリア
加工
防傷:○
調整範囲(mm)
ストラップ:15
コーティング
防曇・防傷
テンプル色
グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
質量(g)
紫外線カット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31268030
1667001
1個
206-4598
バンド:ネオプレン、フレーム:ポリカーボネート、TPR
50
0.9999
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
31268039
1667101
1個
206-4599
バンド:織ゴム、フレーム:ポリカーボネート、TPR
45
0.9999
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70400445
1667001
1個(10個)
206-4598
バンド:ネオプレン、フレーム:ポリカーボネート、TPR
50
99.99%
オープン
取扱い終了
70400454
1667101
1個(10個)
206-4599
バンド:織ゴム、フレーム:ポリカーボネート、TPR
45
99.99%
オープン
取扱い終了
72829804
1667001
1個(10個)
206-4598
バンド:ネオプレン、フレーム:ポリカーボネート、TPR
50
99.99%
オープン
取扱い終了
72829813
1667101
1個(10個)
206-4599
バンド:織ゴム、フレーム:ポリカーボネート、TPR
45
99.99%
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください