JUTEC
耐熱保護服 耐熱フード
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業できます。
ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
トラスコ品番
116-3665
材質
アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)
0.23
色
シルバー
サイズ
フリー
機能
耐熱性、軽量
耐熱温度(℃)
放射熱:0~1000
生地厚(mm)
約0.5
内容量
1個
注意
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70400804
HSS030KA-1
¥
55,390
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください