防じん・防毒マスク TW01SFC

防じん・防毒マスク TW01SFC - 重松製作所
(1件のレビュー)

用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。
しめひも4点支持式で、安定した装着感です。

用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)ガスの種類有機ガス、火山ガス種別防じん・防毒マスク適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV材質(面体)シリコンゴム本体質量(g)102瑠璃紺雲母(るりこんきら)適合ろ過材:T2、X1商品タイプ本体内容量1個
注意
※吸収缶・フィルターは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付個数
機能
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70401066TW01SFC-BL-S半面タイプ1フィットチェッカー内蔵S
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70401075TW01SFC-BL-M半面タイプ1フィットチェッカー内蔵M
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70401084TW01SFC-BL-L半面タイプ1フィットチェッカー内蔵L
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 塗装の現場に

しめひも4点支持式という点に惹かれ、購入。結果、大変良かったです。顔と接する圧が上下のゴムで分散されるので安定するし、動き作業で屈んだり激しい動きをしてもズレません。標準モデルより少しお高めだけど今後自分はこっちを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする