曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 - マキシンコー

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)64ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
全38種類を絞り込む
減速比
軸配置
38種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70404986WP 120 YC 6060YC
220,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404995WP 120 R 1010R
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405004WP 120 L 1010L
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405013WP 120 C 1010C
200,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405029WP 120 Y 1010Y
200,900
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405038WP 120 YC 1010YC
234,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405047WP 120 R 1515R
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405056WP 120 L 1515L
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405065WP 120 C 1515C
200,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405074WP 120 Y 1515Y
200,900
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405083WP 120 YC 1515YC
234,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405099WP 120 L 2020L
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405108WP 120 C 2020C
188,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405117WP 120 Y 2020Y
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405126WP 120 YC 2020YC
220,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405135WP 120 R 2525R
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405144WP 120 L 2525L
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405153WP 120 C 2525C
200,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405169WP 120 Y 2525Y
200,900
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405178WP 120 YC 2525YC
234,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405187WP 120 R 3030R
167,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405196WP 120 C 3030C
200,900
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405205WP 120 Y 3030Y
200,900
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405214WP 120 YC 3030YC
234,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405223WP 120 R 4040R
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405239WP 120 L 4040L
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405248WP 120 C 4040C
188,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405257WP 120 Y 4040Y
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405266WP 120 YC 4040YC
220,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405275WP 120 R 5050R
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405284WP 120 L 5050L
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405293WP 120 C 5050C
188,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405309WP 120 Y 5050Y
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405318WP 120 YC 5050YC
220,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405327WP 120 R 6060R
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405336WP 120 L 6060L
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405345WP 120 C 6060C
188,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405354WP 120 Y 6060Y
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする