曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-B型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム型番減速機:100モーターブレーキモータ付ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)61.1内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70408757BHP 100 LM 200 B200LM
259,400
228,300
251,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408766BHP 100 RM 200 B200RM
259,400
228,300
251,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408775BHP 100 LC 200 B200LC
284,500
250,400
275,440(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408784BHP 100 LM 250 B250LM
298,300
262,600
288,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408793BHP 100 RM 250 B250RM
298,300
262,600
288,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408809BHP 100 LC 250 B250LC
323,400
284,600
313,060(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408818BHP 100 LM 300 B300LM
259,400
228,300
251,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408827BHP 100 RM 300 B300RM
259,400
228,300
251,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408836BHP 100 LC 300 B300LC
284,500
250,400
275,440(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408845BHP 100 LM 400 B400LM
259,400
228,300
251,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408854BHP 100 RM 400 B400RM
259,400
228,300
251,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70408863BHP 100 LC 400 B400LC
284,500
250,400
275,440(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする