曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-E型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-E型 モータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-E型 モータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-E型 モータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100-E型 モータ付 - マキシンコー

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)61ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:100モーターモータ付下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70409353BHP 100 LM 200 E200LM
215,000
189,200
208,120(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409369BHP 100 RM 200 E200RM
215,000
189,200
208,120(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409378BHP 100 LC 200 E200LC
240,100
211,300
232,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409387BHP 100 LM 250 E250LM
247,300
217,700
239,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409396BHP 100 RM 250 E250RM
247,300
217,700
239,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409405BHP 100 LC 250 E250LC
272,400
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409414BHP 100 LM 300 E300LM
215,000
189,200
208,120(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409423BHP 100 RM 300 E300RM
215,000
189,200
208,120(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409439BHP 100 LC 300 E300LC
240,100
211,300
232,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409448BHP 100 LM 400 E400LM
215,000
189,200
208,120(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409457BHP 100 RM 400 E400RM
215,000
189,200
208,120(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409466BHP 100 LC 400 E400LC
240,100
211,300
232,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする