曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付 - マキシンコー

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターモータ付下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70409719BHP 135 LM 200 E200141LM
376,300
331,200
364,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409728BHP 135 RM 200 E200141RM
376,300
331,200
364,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409737BHP 135 LC 200 E200141LC
421,900
371,300
408,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409746BHP 135 LM 250 E250141LM
432,750
380,900
418,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409755BHP 135 RM 250 E250141RM
432,750
380,900
418,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409764BHP 135 LC 250 E250141LC
478,350
421,000
463,100(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409773BHP 135 LM 300 E300141LM
376,300
331,200
364,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409789BHP 135 RM 300 E300141RM
376,300
331,200
364,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409798BHP 135 LC 300 E300141LC
421,900
371,300
408,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409807BHP 135 LM 400 E400141LM
376,300
331,200
364,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409816BHP 135 RM 400 E400141RM
376,300
331,200
364,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409825BHP 135 LC 400 E400141LC
421,900
371,300
408,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409834BHP 135 LM 500 E500131LM
347,500
305,800
336,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409843BHP 135 RM 500 E500131RM
347,500
305,800
336,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409859BHP 135 LC 500 E500131LC
393,100
346,000
380,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409868BHP 135 LM 600 E600131LM
347,500
305,800
336,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409877BHP 135 RM 600 E600131RM
347,500
305,800
336,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409886BHP 135 LC 600 E600131LC
393,100
346,000
380,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409895BHP 135 LM 800 E800131LM
347,500
305,800
336,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409904BHP 135 RM 800 E800131RM
347,500
305,800
336,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409913BHP 135 LC 800 E800131LC
393,100
346,000
380,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409929BHP 135 LM 900 E900131LM
347,500
305,800
336,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409938BHP 135 RM 900 E900131RM
347,500
305,800
336,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70409947BHP 135 LC 900 E900131LC
393,100
346,000
380,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする