曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ BP120-B型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ BP120-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ BP120-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ BP120-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ BP120-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ BP120-B型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
モータは、全閉外扇形、ブレーキトルクは150%定格を採用。ブレーキの結線はモータ端子接続方式のため、取扱いが簡単。
省スペース設計が可能です。
モ-タを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です。
減速機は標準品(Sシリーズ)をそのまま使用しています。

材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸配置C軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411137BP 120 C 10 B10128
685,500
603,300
663,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70411146BP 120 C 15 B15128
685,500
603,300
663,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70411155BP 120 C 20 B20128
676,100
595,000
654,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70411164BP 120 C 25 B25128
685,500
603,300
663,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70411173BP 120 C 30 B30128
685,500
603,300
663,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70411189BP 120 C 40 B40115
544,300
479,000
526,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70411198BP 120 C 50 B50115
544,300
479,000
526,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70411207BP 120 C 60 B60115
544,300
479,000
526,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする