曜日別特売

TriApex AC滅菌対応クリーンフード

TriApex AC滅菌対応クリーンフード - 東洋リントフリーTriApex AC滅菌対応クリーンフード - 東洋リントフリー

オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地顔面の毛羽立ちを防止。
導電糸入りの制電性を有する製品。
後頭部ひも絞り(1本)付き。

用途クリーンルーム用、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100生地性能制電性内容量1個
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70415075FD416CホワイトM64-8902-07
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415084FD416CホワイトL64-8902-08
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415093FD416CホワイトLL64-8902-09
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
70415109FD416CブルーM64-8902-10
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415118FD416CブルーL64-8902-11
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415127FD416CブルーLL64-8902-12
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする