日陶科学
卓上型電気炉
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質
炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用
寸法(mm)
240×280×380
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz 800W
最高温度(℃)
1000
使用温度(℃)
900
炉内寸法(mm)
120×170×100
温度制御
全自動式、プログラム制御
発熱体
鉄クロム線
アズワン品番
64-5060-93
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416396
NHK-120BS-Ⅱ
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません