捕虫網

捕虫網 - ケニス

長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。

柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2内容量1組(5本)
注意
※網の交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70416414MT-5(5本組)
5,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする