サンコー(三甲)
フタ付透明バケツ(5個組)
蓋付で積み重ねも可能なポリプロピレン製のバケツです。 ハンドル付きで、持ち運びに便利です。 透明なので、生き物を中に入れたままで観察することができます。
材質
PP
色
透明/透明
内容量
1組(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416457
40020902TM
No.2
Φ198×105
2
198×105×178
178×95×PP
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70416466
40030501TM
No.3
Φ228×123
2.7
228×123×204
204×104×12.64(1290)
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください