超音波加湿器

超音波加湿器 - 3R(スリーアール)

ミストを発生させる超音波発生器を3つ搭載し、最大850ml/hの加湿量で、広い空間全体を潤すことができる超音波加湿器です。 部屋の広さに合わせて加湿量を4段階から選べます。 部屋中を加湿できるよう、ミスト吹き出し口は360°回転するため、置き場所に左右されません。 長時間使えるよう大容量の水タンクを完備。最大34時間(噴射量380ml/hの場合)連続して使用でき、こまめに給水する手間がありません。 キャスターが付いており、簡単に移動ができます。 UV除菌機能付きで、加湿器内に潜む細菌を除去し清潔を保ちます。

付属品リモコン、土台パーツ、パイプ、1方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口先端パーツ×4寸法(mm)約290×190×510質量(kg)約3.72(本体のみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式噴霧:超音波式連続使用時間(時間)最大34(噴射量380mL/hの場合)水タンク容量(L)約13適用畳数木造和室/13.5畳、プレハブ洋室/22畳内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70417114UHT08
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする