超音波加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70417114 品番UHT08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

ミストを発生させる超音波発生器を3つ搭載し、最大850ml/hの加湿量で、広い空間全体を潤すことができる超音波加湿器です。 部屋の広さに合わせて加湿量を4段階から選べます。 部屋中を加湿できるよう、ミスト吹き出し口は360°回転するため、置き場所に左右されません。 長時間使えるよう大容量の水タンクを完備。最大34時間(噴射量380ml/hの場合)連続して使用でき、こまめに給水する手間がありません。 キャスターが付いており、簡単に移動ができます。 UV除菌機能付きで、加湿器内に潜む細菌を除去し清潔を保ちます。

付属品リモコン、土台パーツ、パイプ、1方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口先端パーツ×4 寸法(mm)約290×190×510 質量(kg)約3.72(本体のみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 方式噴霧:超音波式 連続使用時間(時間)最大34(噴射量380mL/hの場合) 水タンク容量(L)約13 適用畳数木造和室/13.5畳、プレハブ洋室/22畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする