ジョー・プリンス竹下
エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)
防音扉用に設計された製品です。
用途
防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70427815
PH-400
¥
9,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください