チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ!
収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18Cコード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60内容量1台