曜日別特売

気化式工業用加湿器

気化式工業用加湿器 - 静岡製機

抜群の加湿力最大10L/h!
乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。部屋の条件に合わせて、強中弱の3段階の運転を選べます。
供給する水は、通常の水道水でOK。純水など特別に処理した水を使用しなくても、カルキなどの飛散はほとんどありません。
設置は水と100V電源があれば、直ちに使用可能。キャスター付きなので、工場のライン変更や不需要期の移動の際にも移設や移動ができます。
自動給水ボールタップ付
水道ホース接続可能。給水の手間が省けます。
消臭パック(4ケ)を標準装備
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
オフタイマー搭載(148時間)
加湿エレメント自動乾燥機能付
吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安全設計です。
静電気による製品トラブル防止!
製品へのホコリ付着を防ぐ!
紙類へのミスフィード防止!

用途工業用加湿質量(kg)72周波数(Hz)50/60消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50方式タンク貯水式(自動給水可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター過熱保護電源コード(m)3電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz)有効貯水量(L)50運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(弱)加湿能力(L/H)(最大)9.1/10.1(50Hz/60Hz)内容量1台
注意
※引き渡し時フォークリフトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427973HSE1001
351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70427973HSE100151201774HSE1001α画像準備中工業用加湿機静岡製機1個
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする