HSE1001 気化式工業用加湿器 静岡製機 70427973 HSE1001 気化式工業用加湿器 静岡製機 70427973 HSE1001 気化式工業用加湿器 静岡製機 70427973 HSE1001 気化式工業用加湿器 静岡製機 70427973

気化式工業用加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70427973 品番HSE1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥351,000

抜群の加湿力最大10L/h!
乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。部屋の条件に合わせて、強中弱の3段階の運転を選べます。
供給する水は、通常の水道水でOK。純水など特別に処理した水を使用しなくても、カルキなどの飛散はほとんどありません。
設置は水と100V電源があれば、直ちに使用可能。キャスター付きなので、工場のライン変更や不需要期の移動の際にも移設や移動ができます。
自動給水ボールタップ付
水道ホース接続可能。給水の手間が省けます。
消臭パック(4ケ)を標準装備
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
オフタイマー搭載(148時間)
加湿エレメント自動乾燥機能付
吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安全設計です。
静電気による製品トラブル防止!
製品へのホコリ付着を防ぐ!
紙類へのミスフィード防止!

用途工業用加湿 質量(kg)72 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz) タンク容量(L)50 方式タンク貯水式(自動給水可能) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター過熱保護 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz) 有効貯水量(L)50 運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(弱) 加湿能力(L/H)(最大)9.1/10.1(50Hz/60Hz)
注意
※引き渡し時フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70427973 HSE1001 51201774 HSE1001α 画像準備中 工業用加湿機 静岡製機 1個 379,800 税込417,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする