LANケーブル

LANケーブル - ATENLANケーブル - ATENLANケーブル - ATEN

カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。
伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。
さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。
誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性
十字介在使用による優れた電気特性
コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用
コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性
出荷前全数検査を実施
RoHS対応

長さ(m)15規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)15コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704346932L-NS06015
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする