10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応
ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア
500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能
内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能
IEEE802.3atPoE+(30W)に対応
IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)10規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)10外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応内容量1個