曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - ATENLANケーブル - ATENLANケーブル - ATEN

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応
ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア
500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能
内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能
IEEE802.3atPoE+(30W)に対応
IEEE802.3atPoE+(31W)に対応

仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)30規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)30外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-17材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704348242L-OS6A030
オープン
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする