中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更

中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 - エアリア中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 - エアリア中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 - エアリア中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 - エアリア
(1件のレビュー)

LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。

寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※保証は本製品に限り行うものであり、直接、間接に関わらず他の損害に関しましては一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439015AR-LL3
545
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70439015
2024-02-14
用途: 複合機からLANケーブルをつなぐとき
運輸・通信業

複合機の差込口が横向きなのでケーブル線が常時ねじれた状態でしたが、この商品を使うとケーブル線が真下に伸びるようになり負荷が無くなり見た目の違和感が改善されました。ケーブル線にも見た目にもスッキリ感があり、購入してとても満足しています。横向き上向きなど自分に合った向きが選べてとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする