曜日別特売

ロジネットジャパン 北海道大雪山 ゆきのみず ペット 550ml x24

ロジネットジャパン 北海道大雪山 ゆきのみず ペット 550ml x24 - ロジネットジャパン

北海道大雪山からのおくりもの「ゆきのみず」。
北海道大雪山の麓に眠る限りなくピュアな天然水。
大自然から得たおいしさをそのままボトリングしました。

本数24容量(mL)500内容量1個(550mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439758456042273025250024
オープン
3,698
3,994(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,740/税込¥3,014
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする