多摩電子
スマートフォン用ハンズフリー microUSB
スマートフォン用ハンズフリーmicroUSB端子(音声入出力対応)に直接接続できる
色
ブラック
形式
【イヤホン部】オープンエアダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
コード長さ(m)
1.3
インピーダンス
【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2kΩ(1kHz時)
再生周波数帯域(Hz)
【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)
【イヤホン部】出力:98(1kHz時)
周波数帯域(Hz)
【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)
【イヤホン部】10
最大入力(mW)
【イヤホン部】10
イヤホン形状
カナル型
開回路電圧レベル(dB)
【マイク部】-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441693
T6212M
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください