曜日別特売

アンマネージスイッチ スイッチングハブ レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 5ポート 3年保証 電源外付け 金属

アンマネージスイッチ スイッチングハブ レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 5ポート 3年保証 電源外付け 金属 - エレコム

Cat5eケーブルそのままで大幅速度アップ。
全ポート2.5ギガ※対応ポート搭載スイッチ。
耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、2.5GBASE-T対応の電源外付けメタル筐体5ポートスイッチングハブです。
※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。
また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。

準拠規格
IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠
仕様
【スイッチングファブリック】25.0Gbps 、【パケット転送速度】3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps) 、【測定時のポート速度】2.5Gbps、【冷却ファン】なし 、【壁掛け用穴】あり、【保守サービス|デリバリー】1年:EBS-DH-01B / 3年:EBS-DH-03B / 5年:EBS-DH-05B 、【保守サービス|センドバック延長】1年:EBS-SB-01B / 2年:EBS-SB-02B 、【専用オプション品|マグネット】EHB-EX-MG4
適合
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング
材質
メタル
色
ブラック
質量(g)
約900(本体のみ)
ポート数
5
消費電力(W)
9.2(最大)
適合規格
VCCI ClassB
コネクタ形状
RJ-45 ×5
接続方式
2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
入力電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×約120×約38 (本体のみ)
機能
EAP透過、BPDU透過、ループ検知・防止:ループ防止(ブザー鳴動) 、省電力:らくらく節電対応
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
メモリー
バッファ:1.5Mbytes(各ポートに動的割当て)
保証期間
3年
適合ケーブル
2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
動作湿度(%)
10~90(ただし結露なきこと)
セキュリティ
盗難防止:セキュリティスロットあり
電源供給方式
専用ACアダプター
発熱量(KJ/h)
約33.2(最大)
保管温度(℃)
-40~70
アズワン品番
65-0309-41
保管環境
湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット
別売
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
16384件(全ポート合計)
ジャンボフレーム
対応 (9Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
伝送速度(Gbps)
最大実効:12.5
動作温度範囲(℃)
0~50
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.8
最大パケット転送能力(Mpps)
18.6
MTBF(時間)
2170000@25℃、993000@50℃
内容量
1個
関連資料:(0.19MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70442269EHB-UQ2A05E
¥18,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする