スイッチングハブ 2.5 ギガビット対応 5ポート 金属筐体 ACアダプタ電源外付け 省電力
Cat5eケーブルそのままで大幅速度アップし、ストリーミング動画視聴やオンラインゲーム対戦に最適。全ポート2.5ギガ※対応ポート搭載スイッチ。省電力機能で最大約60%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した2.5GBASE-T対応の電源外付けメタル筐体5ポートハブ。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。
- 準拠規格
- IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠
- 付属品
- 専用ACアダプター(約1.5m) 1個、ACケーブル抜け防止クリップ 1個、ゴム足 4個、マグネットセット 4個、安全にお使いいただくために 1枚
- 仕様
- スイッチングファブリック:25.0Gbps 、パケット転送速度:3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps) 、測定時のポート速度:2.5Gbp、壁掛け用穴あり、冷却ファンなし
- 適合
- AutoMDI/MDI-X
- 材質
- メタル
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約900(本体のみ)
- ポート数
- 5
- 消費電力(W)
- 9.2(最大)
- 電源
- 専用ACアダプター
- 適合規格
- VCCI ClassB
- コネクタ形状
- RJ-45 ×5
- 接続方式
- 2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
- 入力電圧(V)
- AC100~240±10%(50/60Hz )
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約190×約120×約38(本体のみ)
- 機能
- ノンブロッキング、EAP透過、BPDU透過、ループ検知 、省電力:らくらく節電対応
- 通信方式
- フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
- メモリー
- バッファ:1.5Mbytes(各ポートに動的割当て)
- 保証期間
- 1年
- 適合ケーブル
- 2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
- 設置方法
- 水平設置、壁掛け、マグネット
- 動作湿度(%)
- 10~90(ただし結露なきこと)
- セキュリティ
- 盗難防止:セキュリティスロットあり
- 電源供給方式
- ACアダプター
- 発熱量(KJ/h)
- 約33.2(最大)
- 保管温度(℃)
- -40~70
- アズワン品番
- 65-0309-42
- 保管環境
- 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
- マグネット
- あり
- フローコントロール制御
- IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
- MACアドレス登録数
- 16384件(全ポート合計)
- オートネゴシエーション
- 対応
- ジャンボフレーム
- 対応 (9Kbytes)
- スイッチング方式
- ストア&フォワード
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送速度
- 2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
- 伝送速度(Gbps)
- 最大実効:12.5
- 動作温度範囲(℃)
- 0~50
- エネルギー消費効率(W/Gbps)
- 0.8
- 最大パケット転送能力(Mpps)
- 18.6
- MTBF(時間)
- 2170000@25℃、993000@50℃
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.19MB)
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07









