石油ふろ給湯器(標準)セミ貯湯式

石油ふろ給湯器(標準)セミ貯湯式 - ノーリツ

お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。

機能保温、追いだき、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、給油検知対応給水方式セミ貯湯式タイプ標準設置形態屋外据置形種類エコ:従来タイプリモコン入付仕様低Noxバーナー搭載内容量1台
注意
※特定保守製品対象
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発熱量(kW[kcal/h])
外装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70444798OTX-4706YSV45.9(39500)ステンレス
276,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444807OTX-4706YV45.9(39500)鋼板
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444816OTX-3706YSV37.6(32400)ステンレス
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444825OTX-3706YV37.6(32400)鋼板
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444834OTX-3706Y37.6(32400)鋼板
229,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444843OTX-3706YS37.6(32400)ステンレス
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする