OTX-3706YV 石油ふろ給湯器(標準)セミ貯湯式 ノーリツ 70444825

石油ふろ給湯器(標準)セミ貯湯式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70444825 品番OTX-3706YV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。

機能保温、追いだき、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、給油検知対応 給水方式セミ貯湯式 タイプ標準 発熱量(kW[kcal/h])37.6(32400) 設置形態屋外据置形 外装鋼板 種類エコ:従来タイプ リモコン入付 仕様低Noxバーナー搭載
注意
※特定保守製品対象

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする