ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油ふろ給湯器(標準)セミ貯湯式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70444798
品番
OTX-4706YSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥276,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
機能
保温、追いだき、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、給油検知対応
給水方式
セミ貯湯式
タイプ
標準
発熱量(kW[kcal/h])
45.9(39500)
設置形態
屋外据置形
外装
ステンレス
種類
エコ:従来タイプ
リモコン
入付
仕様
低Noxバーナー搭載
注意
※特定保守製品対象
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません