Hapyson
チェストライトミニ
たった30g!軽量小型の充電式首掛けライト。
ジョギングやウォーキング、お子様の防犯対策など様々なシーンでご利用いただけます。
防滴性IPX5なので雨での使用可能です。
ファッショナブルな3色展開。
用途
両手が使える首掛けライト
電球の種類
LED
使用電池
リチウムイオン電池
光束(Lm)
90
耐水性
防滴
本体寸法(mm)
71×37.5×26.2(フック部含む)
本体質量(g)
約30(電池含む)
付属品
調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
光源
白色スタンダードLED×1pc
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
170
消費電力量(Wh)
0.6
充電時間(時間)
約2.5
電池寿命(時間)
強(約90Lx26Lm)連続約2/弱(約30Lx81Lm)連続約6
種類
散光形
保護等級
IPX5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445385
YF-205-K
ブラック
オープン
取扱い終了
70445394
YF-205-R
ピンクレッド
オープン
取扱い終了
70445403
YF-205-W
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください