TAKAGI(高儀)
ストッパー付ナイロントング
ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
滑り防止のラバー付で持ちやすい
用途
パスタの盛り付けやサラダの取り分けに
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(頭)
66ナイロン
材質(ゴム)
TPR
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
耐熱温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452805
-
24
頭部:130
64-4075-88
オープン
¥
488
¥
537
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
70452814
-
30
頭部:230
64-4075-87
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください