レスキューライスはオリジナル製法にて7年保存可能なアルファ米です。
お湯やお水を注ぐだけで、いつでもどこでも簡単に、美味しい炊きたて風味のごはんが食べられるアルファ化米。
お米は人気の高い岡山産を使用。
さらにもち米入りで食感もよく、少量で効率よくエネルギー補給ができます。
【内容量:1袋あたり】100g(出来上がり約280g)
【栄養成分:1袋あたり】エネルギー384kcal、たんぱく質6.3g、脂質0.7g、炭水化物81.5g、ナトリウム699mg、(食塩相当量1.8g)
【付属品】スプーン・脱酸素剤
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


