LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

澄んだ水面に現れる、波の形を模したアクリルが作る静謐な景色
天井面にはしっとりと淡い光模様が映し出されます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.2直径(Φmm)691高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)透明LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94アクリル傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70463567OL291440R47106.348(100V)5000~12
55,800
取扱い終了
返品不可
70463576OL291441R42106.643(100V)4480~10
50,800
取扱い終了
返品不可
70463585OL291442R36107.237(100V)3860~8
45,800
取扱い終了
返品不可
70463594OL291443R30107.331(100V)3220~6
43,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする