OL291443R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463594 OL291443R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463594

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70463594 品番OL291443R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

澄んだ水面に現れる、波の形を模したアクリルが作る静謐な景色
天井面にはしっとりと淡い光模様が映し出されます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.2 直径(Φmm)691 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)30 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.3 皮相電力(VA)31(100V) 色(本体)透明 光束(Lm)3220 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 アクリル 適用畳数〜6 傾斜天井取付角度(°)〜45 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする