ODELIC(オーデリック)
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光
メリハリのある空間をつくる制御された光
メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ
直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
93
枠
鋼
取付必要高(mm)
70
質量(kg)
0.4
調光の可否
否
仕様
調光器不可
配光タイプ
ミディアム配光
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
38
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70477707
OD361471MLR
7.7
白熱灯器具100W
94.2
13(100V)
¥10,800
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477716
OD361472MLR
7.7
白熱灯器具100W
88.3
13(100V)
¥10,800
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477725
OD361473MLR
5
白熱灯器具60W
90.8
9(100V)
¥8,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477734
OD361474MLR
5
白熱灯器具60W
85
9(100V)
¥8,800
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください