ダウンライト□ 調光・調色

ダウンライト□ 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)80配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478136OD361332BCR□1256.3白熱灯器具60Wクラス67.30.510(100V)117
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478258OD361342BCR□1506.3白熱灯器具60Wクラス68.50.410(100V)118
17,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478215OD361334BCR□1506.3白熱灯器具60Wクラス68.50.510(100V)118
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478127OD361331BCR□1256.3白熱灯器具60Wクラス70.30.510(100V)117
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478249OD361341BCR□1506.3白熱灯器具60Wクラス70.40.410(100V)118
17,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478206OD361333BCR□1506.3白熱灯器具60Wクラス70.40.510(100V)118
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478118OD361328BCR□1258白熱灯器具100Wクラス80.70.516(100V)117
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478233OD361338BCR□1508白熱灯器具100Wクラス82.10.416(100V)118
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478109OD361327BCR□1258白熱灯器具100Wクラス84.30.516(100V)117
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478224OD361337BCR□1508白熱灯器具100Wクラス84.50.416(100V)118
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478188OD361329BCR□1508白熱灯器具100Wクラス84.50.516(100V)118
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478197OD361330BCR□1508白熱灯器具100Wクラス8210.516(100V)118
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478179OD361340BCR□1256.3白熱灯器具60Wクラス67.30.410(100V)117
16,300
取扱い終了
返品不可
70478163OD361339BCR□1256.3白熱灯器具60Wクラス70.30.410(100V)117
16,300
取扱い終了
返品不可
70478154OD361336BCR□1258白熱灯器具100Wクラス80.70.416(100V)117
18,300
取扱い終了
返品不可
70478145OD361335BCR□1258白熱灯器具100Wクラス84.30.416(100V)117
18,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする