曜日別特売

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000ランプの種類高彩色LED明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70493256XD402194H4000オフホワイトナロー
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493265XD402195H3500オフホワイトナロー
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493274XD402196H3000オフホワイトナロー
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493283XD402197H4000オフホワイトミディアム
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493299XD402198H3500オフホワイトミディアム
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493308XD402199H3000オフホワイトミディアム
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493317XD402200H4000オフホワイトワイド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493326XD402201H3500オフホワイトワイド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493335XD402202H3000オフホワイトワイド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493344XD402203H4000オフホワイト拡散
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493353XD402204H3500オフホワイト拡散
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493369XD402205H3000オフホワイト拡散
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493378XD402206H4000オフホワイトスプレッド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493387XD402207H3500オフホワイトスプレッド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493396XD402208H3000オフホワイトスプレッド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493405XD402245H4000マットブラックナロー
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493414XD402246H3500マットブラックナロー
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493423XD402247H3000マットブラックナロー
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493439XD402248H4000マットブラックミディアム
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493448XD402249H3500マットブラックミディアム
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493457XD402250H3000マットブラックミディアム
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493466XD402251H4000マットブラックワイド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493475XD402252H3500マットブラックワイド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493484XD402253H3000マットブラックワイド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493493XD402254H4000マットブラック拡散
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493509XD402255H3500マットブラック拡散
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493518XD402256H3000マットブラック拡散
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493527XD402257H4000マットブラックスプレッド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493536XD402258H3500マットブラックスプレッド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493545XD402259H3000マットブラックスプレッド
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする