ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・色温度・配光角度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
オフホワイト
色温度(K)
3500
配光角度(°)
22
注文コード
70493299
品番
XD402198H
販売期限:
2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様
(光源の深さ)一般型
質量(kg)
0.6
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
ランプの種類
高彩色LED
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
22
明るさ
C1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
ミディアム
取付必要高(mm)
145
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください