曜日別特売
XD402247H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70493423

 

XD402247H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70493423
XD402247H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70493423

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台色(本体)マットブラック色温度(K)3000配光角度(°)15注文コード70493423品番XD402247H
販売期限:2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000色温度(K)3000ランプの種類高彩色LED色(本体)マットブラック配光角度(°)15明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト配光タイプナロー取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする