曜日別特売

蓋つき 発泡ケース ブラック

蓋つき 発泡ケース ブラック - 瀧野コルク
(4件のレビュー)

軽量で高断熱な保冷容器を使用シーンになじむカラーに一般的に発泡スチロールといえば白原料…発泡クーラーボックスは淡い青原料…黒原料はカーボンが含まれ、原色に近く、タフ感、高級感を実現。
レジャーシーンや贈答箱、メダカ等飼育箱としても夏・冬も水温を一定に保つ為に愛用されている発泡容器。
中でも黒はメダカが映える箱として探し求めている飼育者は多い。
水漏れ心配ない仕様で、扱いやすいサイズ。

材質本体/蓋:PS、ラベル:PPブラックサイズ(宅配)80容量(L)7.9有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×178×111外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×258×144(蓋付高164)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×126内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70456603Ti-70Ⅱ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70456603
2023-12-21
用途: メダカの水槽

メダカの色が濃くなってきました。
越冬用にも◯
蓋を閉める時、少し固いです。

対象商品 : 70456603
2023-06-29
用途: 保冷バッグのインナーとして使用
飲食業

暑くなってきて、車載の食材の保冷強化のため購入。サーモスの保冷バッグのインナーとして発泡スチール箱を使用。ロゴス氷点下パックとの併用でかなりの保冷力キープです。

1が参考にしています
対象商品 : 70456603
2023-05-02
用途: エビの飼育
その他業種

黒い色がよくて買いました。思った通り良かったです。

1が参考にしています
2023-05-02
用途: エビの飼育
その他業種

蓋付きでちょうど良い大きさと黒い色の発泡スチロールが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする