ODELIC(オーデリック)
シーリングファン延長パイプ
パイプ吊り器具専用
WF735・736は簡易取付ボルト付
適合
(延長パイプ)WF239専用
材質
鋼管(白色)
長さ(mm)
600
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
27
傾斜天井取付角度(°)
35
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※WF735・736使用時は電気工事が必要ですぶ※パイプ付属の金具に組み替えてお取り付けください(簡易結線できません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70469894
WF732
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください