ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン延長パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70469894
品番
WF732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
パイプ吊り器具専用
WF735・736は簡易取付ボルト付
適合
(延長パイプ)WF239専用
材質
鋼管(白色)
長さ(mm)
600
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
27
傾斜天井取付角度(°)
35
再生紙使用マーク
適合
注意
※WF735・736使用時は電気工事が必要ですぶ※パイプ付属の金具に組み替えてお取り付けください(簡易結線できません)