積水樹脂
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策
設置方式
コンクリート基礎設置式
材質
カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
反射シート
白
仕様
スワレフレックス反射ビーズ色:白
底面(Φmm)
弾性カバー:165
内容量
1本
注意
※支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
色(本体)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507527
BSK-11Kチャイロ55
850
チャイロ
再生ゴムカバータイプ
¥
62,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70507536
BSK-11Kイエロー
850
イエロー
再生ゴムカバータイプ
¥
68,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70507545
LBSK-11Kチャイロ55
872
チャイロ
再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ
¥
90,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70507554
LBSK-11Kイエロー
872
イエロー
再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ
¥
96,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません