積水樹脂
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策
タイプ
廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
高さ(mm)
850
底面(Φmm)
弾性カバー:200
材質
弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
設置方式
コンクリート基礎設置式
内容量
1本
取扱説明書:
(1.2MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
反射シート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507563
BSK-6Kチャイロ55
チャイロ
白
¥
68,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70507579
BSK-6Kイエロー
イエロー
黄
¥
73,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません