曜日別特売

40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め - 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め - 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め - 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め - 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め - 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め - 積水樹脂

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。

用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策設置方式コンクリート基礎設置式材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装反射シート仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白高さ(mm)800タイプウレタン樹脂カバータイプ直径(mm)カバー:132内容量1本
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。
※お届け先が個人宅の場合、必ず荷受けをお願いいたします。再配達は再配達料がかかりますので予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
高さ(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507588BSK-8K-B80-WWカバー:132800メタリックブラウン
54,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70507597BSK-8K-M80-WWカバー:132800メタリックグレー
54,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70507606BSK-8K-Y80-WWカバー:132800イエロー
54,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする