コミー
FFミラー 自立埋込タイプ
フラットなのに視野が広いFFミラーに「自立埋込タイプ」が新登場。
壁面が無い場所にも設置できます。
用途
死角から来る人や自転車などの安全確認に
材質
ミラー:アクリル、柱:アルミ
型式
角型
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※動きながら、または遠くから観る場合、像がゆがんで見える場合があります。
※FFミラーの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性に問題はありません。
※直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
※取り付けはエクステリア施工業者様にご依頼ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
曲率半径
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510695
F33EXB
311×241
(像の大きさ)400R相当
ブラック
¥
78,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
70510704
F33EXS
311×241
(像の大きさ)400R相当
シルバー
¥
78,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
70510713
F48EXB
471×361
(像の大きさ)700R相当
ブラック
¥
120,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
70510729
F48EXS
471×361
(像の大きさ)700R相当
シルバー
¥
120,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません