Dahua(ダーファ・テクノロジー)
カメラ用電源アダプター(DC12V/1A)
簡単設置、動作表示ライト、過電流、過電圧保護機能
色
ブラック
質量(g)
150
電源(V)
出力:DC12/1A
入力
AC100V~240(50/60Hz)、0.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×41×26
機能
過電流、過電圧保護
設置方式
平面設置
動作湿度(%)
90以上
電源コード(cm)
ACコード:50、DCコード:80
各種認証
CE、FCC、CEC、PSE
動作温度範囲(℃)
-30~+70
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512655
CA095-R3-PSE
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200