曜日別特売

16チャンネル 1U 8PoE 4K & H.265ネットワークビデオレコーダー

16チャンネル 1U 8PoE 4K & H.265ネットワークビデオレコーダー - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

Dahuaの新型ネットワークビデオレコーダーNVR5xxx-4KS2シリーズは、IPビデオ監視に適した高性能と高画質を実現しています。
プロフェッショナルな本製品には4K解像度を処理できる強力なプロセッサが搭載され、詳細な画像が求められるケースに最適です。
また、リモートの管理と制御に直感的なショートカット操作メニューを採用しており、エッジストレージ、中央ストレージ、バックアップストレージのいずれにも利用できます。
取り付けが簡単なので、公共の安全、水辺の保護管理、交通機関、市街地、教育機関、金融機関など、幅広い用途に適しています。
多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム(VMS)とは別に機能する監視システムにも最適です。
マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4プロトコルに準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。

仕様【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、停止、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、 スナップショット、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク、【サードパーティー対応】Arecont Vision、Airlive、AXIS、Canon、Dynacolor、JVC、LG、Panasonic、Pelco、PSIA、Samsung、Sanyo、Sony、Watchnetなど、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【デコード性能】8MP(30fps):4チャンネル、1080P(30fps):16チャンネル、【同時再生】8チャンネル:1/4/9、16チャンネル:1/4/9/16、【PoE】8ポート(IEEE802.3af/at)適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)2.6(HDDを除く)外形寸法(mm)1U、375×326.5×53消費電力(W)NVR:14.5未満(HDDを除く)、PoE:最大25.5(1ポートあたり)、総定格電力130、保護のため80%に制御表示【画面分割】8チャンネル:1/4/8/9、16チャンネル:1/4/8/9/16入力IPカメラ:8/16チャンネル機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、Easy4IPインターフェース【画面表示】HDMI×1、VGA×1、【ネットワーク】RJ-45ポート×1(10/100/1000Mbps)m、【補助】USB:2ポート(背面USB 3.0×1、前面USB 2.0×1)、RS232:1ポート、PC通信&キーボード、RS485:1ポート、PTZ制御HDDSATA IIIポート x 2、最大10 TB(HDD 1台あたり)解像度【画面表示】HDMI:3840x2160、1920x1080、1280x1024、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1など動作環境-10℃~+55℃、86kpa~106kpa保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 2.4、SDK、CGI再生時機能再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズームOS組み込みLinuxプロセッサーメインプロセッサ クアッドコアプロセッサ内蔵リレー出力:2チャンネル各種認証CE:EN55022、EN55024、EN50130-4、EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1映像圧縮方式録画:スマートH.265+/H.265/スマートH.264+/H.264/MJPEGアラーム入力:4チャンネル供給電圧(V)シングル、AC100~240(50/60Hz)録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、停止総質量(kg)4(HDDを除く)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513233DHI-NVR5216-8P-4KS2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする