OSD/カメラ制御は300mまでサポート
3C-2V以上の同軸ケーブルで400mまで伝送可能。また最大1チャンネルの12W HDCVIカメラをサポート。
DC12V/36Vの電圧をサポート
HDCVIカメラへの電源供給をサポート
ホットプラグをサポート
仕様給電力範囲(PES側):DC12~DC36V、受電出力(PD側):DC12V、瞬時最大時:12W、プラットホーム:XVRxxxx-Xシリーズ、DVR-HCVRxxxx-S3/4Mシリーズ(XVRシリーズはサポート外)、静電気対策:接触放電:6K、空気放電:8K材質PC+ABS質量(g)80外形寸法(mm)79×64×27チャンネル数伝送:1保存温度範囲(℃)-30~+80コモン仕様落雷保護グレード:4K色(本体)白伝送規格媒体:5C-2V/3C-2C伝送距離(m)5C-2V:最大300動作温度範囲(℃)-30~+60伝送信号HDCVI720P/1080Pをサポート(AHD/TVは非サポート)MTBF(時間)10000以下湿度範囲(%)0~95(結露無し)内容量1台