ネットワークレコーダー(8ch)

ネットワークレコーダー(8ch) - R.O.D

シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。
最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。
VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。

映像出力
【ローカルディスプレイ使用時】
[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)
[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8分割、シーケンシャル、全画面表示
[検索モード]日時指定検索
[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4質量(kg)約1.8(HDD含まず)容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100(専用アダプタにより供給)消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず)機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファンインターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力HDDSATA:最大2台LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1内容量1台
注意
※製品のみの販売となります。導入時の設定サポートサービスなどは御座いませんので、ご留意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513459Viostor-2208Pro+/1001TB×1枚
オープン
450,000
495,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70513468Viostor-2208Pro+/2002TB×1枚
オープン
550,000
605,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70513477Viostor-2208Pro+/4004TB×1枚
オープン
750,000
825,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする